Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Kabel MSTB Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08mm 1795572 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1795572
EAN/GTIN:
     4046356635776
Suchbegriffe:
4046356635776
Phoenix Contact
1795572
MSTB 2
Phoenix Contact Stiftgehäuse-Kabel MSTB Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08mm 1795572 50St.

Inhalt: 50 St.
Polzahl Gesamt: 4

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: MSTB
RM: 5.08 mm
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 12 A
Inhalt: 50 St.
Typ: MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 EX
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
Herstellerfarbe: Grün
Nennspannung: 176 V
Anschluss: Schrauben
Herst.-Teilenr.: 1795572
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 1795572
EAN: 4046356635776

Weitere Suchbegriffe: 5/ 4-STF-5, 08 EX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,78*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,4156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,36*
€ 295,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,94*
€ 271,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,78*
€ 262,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.