Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM BR 320 045 Augen-Notfallstation in Wandbox 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM
PLUM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270603
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR 320 045
EAN/GTIN:
     4016138471755
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
PLUM BR 320 045 Augen-Notfallstation in Wandbox 1 Set

Staubdichter Augenspülkasten aus schlagfestem Hartschaum · Piktogramm mit Hinweisen zur Anwendung außen auf der Klappe · Inklusive Spiegel im Inneren des Kastens · 200 ml-Flasche mit neutralisierender Phosphatpufferlösung (4,9%) · 500 ml-Flasche mit steriler Natriumchloridlösung(0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht · Augenmuschel, die beim Einsatz der Flasche das Auge offen hält · Durch Versiegelung ist Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen · Bis zu 3 Jahre Haltbarkeit (wartungsfrei) · Leichte und einfache Anwendung im Erste-Hilfe-Fall · Gemäß DIN 12930 · Steril und hygienisch.

Staubdichter Augenspülkasten aus schlagfestem Hartschaum · Piktogramm mit Hinweisen zur Anwendung außen auf der Klappe · Inklusive Spiegel im Inneren des Kastens · 200 ml-Flasche mit neutralisierender Phosphatpufferlösung (4,9%) · 500 ml-Flasche mit steriler Natriumchloridlösung(0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht · Augenmuschel, die beim Einsatz der Flasche das Auge offen hält · Durch Versiegelung ist Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen · Bis zu 3 Jahre Haltbarkeit (wartungsfrei) · Leichte und einfache Anwendung im Erste-Hilfe-Fall · Gemäß DIN 12930 · Steril und hygienisch.

Ausführung: Wandbox: 1 x 200 ml, 1x 500 ml
Inhalt: 1 Set
Kategorie: Augenspülstation
Produkt-Art: Augenspülstation
Hersteller-Nr.: BR320045
EAN: 4016138471755

Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, plum augenschutz-schrank, augenschutz schrank, 4297901014496, PLUM, BR 320 045, first aid, firstaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.