Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well UHP-200-15 AC/DC-Einbaunetzteil 13.4A 15.8 V/DC Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270828
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-200-15
EAN/GTIN:
     4021087040709
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well UHP-200-15 AC/DC-Einbaunetzteil 13.4A 15.8 V/DC Ausgangsspannung regelbar

geschlossene Bauform (U-bracket)
Universaleingang
eingebauter PFC-Schaltkreis

Die Netzteile der Serie UHP-200 bieten eine schmale U-Bracket Bauform mit einem niedrigen Profil von 26mm. Die Serie weist einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 94% mit einer hohen Betriebstemperatur von -30 bis +70°C bei einfacher Luftkonvektion auf. Die MEAN WELL Netzteile stellen für Spitzenlasten eine Leistungsreserve von 150% (100ms) des Nennstroms zur Verfügung und können bis zu 5000m Höhe eingesetzt werden. Die Versionen UHP-200R hatn zusätzlich ein DC-OK-Signal und eine Redundanz-Funktion.
Die Netzteile der Serie UHP entsprechen den internationalen Normen EN 60950-1, EN 60335-1, UL 60950-1 und GB4943 und sind geeignet für eine große Bandbreite von Industriellen Anwendungen.

Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · EN61000-3-2,-3, EN55032, EN60950-1.

Ausgangsstrom (max.): 13.4 A
Typ: UHP-200-15
PFC: Ja (integriert)
Gewicht: 468 g
Betriebstemperatur (max.): -30 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Höhe: 26 mm
Ausgangsspannung (max.): 15.8 V/DC
Länge (Tiefe): 194 mm
Ausgangsspannung (min.): 14.3 V/DC
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Breite: 55 mm
Eingangsspannung (max.): 90 V/AC
Anschluss: Schraubklemmen
Eingangsspannung (min.): 264 V/AC
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: UHP-200-15
EAN: 4021087040709

Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, N/A, Mean Well, UHP-200-15, 174-8125, industrielle netzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,87*
€ 65,76*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 74,56*
€ 79,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.