Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Europe Arbeitsplatzmatte Orthomat® DIAMOND (Meterware) 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COBA
COBA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270842
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     C26582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Europe Arbeitsplatzmatte Orthomat® DIAMOND (Meterware) 1m

Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus 100% PVC (geschlossenzelliges Material) in Tränenblechoptik · Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte · Verbessert die Blutzirkulation · Ideal an allen trockenen Arbeitsplätzen - Produktion, Montage, Kommissionierung.

Herstellerfarbe: Schwarz
Stärke: 9 mm
Breite: 900 mm
Farbe: schwarz
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, Europe, Arbeitsplatzmatte, Orthomat®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 70,83* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.