Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-200-27 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 27 V/DC 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270859
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-200-27
EAN/GTIN:
     4021087034197
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Mean Well RPS-200-27 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 27 V/DC 7.5A

offene Bauform · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 140W mit freier Luftkonvektion, 200W mit 10cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · entspricht EN60601-1 · Stand-by: 12V/0,5A

Um den steigenden Anforderungen der Medizinindustrie an Standard-Stromversorgungen entgegenzukommen, haben wir für Sie die Netzteil-Serie RPS-200 mit 200 Watt Ausgangsleistung von MEAN WELL ins Programm aufgenommen. Diese entsprechen internationalen medizinischen Sicherheitsbestimmungen und sind zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patientenkontakt entsprechend den Richtlinien IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 (Version 3.1) und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Die Netzteile bieten eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die Anwendung in Medizintechnik, Gesundheitswesen und biochemischen Prüfgeräten, die einen sehr niedrigen Ableitstrom erfordern, ebenso wie für medizinische Überwachungsgeräte und autonome Roboter. Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter 0,5W den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht.

offene Bauform · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 140W mit freier Luftkonvektion, 200W mit 10cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · entspricht EN60601-1 · Stand-by: 12V/0,5A

Typ: RPS-200-27
Ausgangsstrom (max.): 7.5 A
PFC: Nein
Gewicht: 190 g
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
MTBF: 500200 h
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Länge (Tiefe): 101.6 mm
Max. Temperatur: +70 °C
Typ: getaktet
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Min. Temperatur: -30 °C
Breite: 50.8 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 80 + 113 V/DC
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Höhe: 29 mm
Leistung (Details): 202.5 + 140.4 W
Ausgangsspannung (max.): 27 V/DC
Hersteller-Nr.: RPS-200-27
EAN: 4021087034197

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, N/A, Mean Well, RPS-200-27, 124-4635
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,84*
€ 53,96*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 44,82*
€ 63,21*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 74,19*
€ 95,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.