Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well UHP-350-5 AC/DC-Einbaunetzteil 60A 300W 5.5 V/DC Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270861
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-350-5
EAN/GTIN:
     4021087040488
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well UHP-350-5 AC/DC-Einbaunetzteil 60A 300W 5.5 V/DC Ausgangsspannung regelbar

Ausgangsspannung (max.) 5.5 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 60 A
Leistung 300 W

Die Netzteile der Serie UHP bieten eine schmale U-Bracket Bauform mit einem niedrigen Profil von 31mm. Die Serien weisen einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 94% mit einer hohen Betriebstemperatur von -30 bis +70°C bei einfacher Luftkonvektion auf. Die MEAN WELL Netzteile stellen für Spitzenlasten eine Leistungsreserve von 150% (100ms) des Nennstroms zur Verfügung und können bis zu 5000m Höhe eingesetzt werden. Die Version, UHP-350R hat zusätzlich ein DC-OK-Signal und eine Redundanz-Funktion.
Die Netzteile der Serie UHP entsprechen den internationalen Normen EN 60950-1, EN 60335-1, UL 60950-1 und GB4943 und sind geeignet für eine große Bandbreite von Industriellen Anwendungen.

geschlossene Bauform (U-bracket) · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · UHP_R: DC-OK-Signal und Redundanzfunktion · EN61000-3-2,-3, EN55032, EN60950-1.

Ausgangsstrom (max.): 60 A
Typ: UHP-350-5
PFC: Ja
Gewicht: 680 g
Betriebstemperatur (max.): 70 °C
Betriebstemperatur (min.): -30 °C
Leistung (Details): 300 W
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Höhe: 31 mm
Ausgangsspannung (max.): 5.5 V/DC
Länge (Tiefe): 220 mm
Ausgangsspannung (min.): 4.5 V/DC
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Breite: 62 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Anschluss: Schraubklemmen
Temperaturbereich: -30 - 70 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Min. Temperatur: -30 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Hersteller-Nr.: UHP-350-5
EAN: 4021087040488

Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, N/A, Mean Well, UHP-350-5, 174-8137, industrielle netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 59,56*
€ 86,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 111,01*
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 120,20*
Lager 1039
68
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 140,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.