Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-45-3.3 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 3.3 V/DC 8.8A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270878
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-45-3.3
EAN/GTIN:
     4021087033817
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Mean Well RPS-45-3.3 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 3.3 V/DC 8.8A Ausgangsspannung regelbar

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 8.8 A
Typ: RPS-45-3.3
PFC: Nein
Gewicht: 110 g
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Anzahl Eingänge: 1 x
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Max. Temperatur: +70 °C
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Min. Temperatur: -30 °C
Leistung (Details): 26.4 W
Höhe: 24 mm
Länge (Tiefe): 76.2 mm
Typ: getaktet
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Breite: 50.8 mm
MTBF: 726200 h
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Hersteller-Nr.: RPS-45-3.3
EAN: 4021087033817

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, N/A, Mean Well, RPS-45-3.3, 103-4675
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 18,35*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 25,35*
€ 35,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.