Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well EPP-400-36 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 37.8 V/DC 11.2A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270906
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-400-36
EAN/GTIN:
     4021087035156
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Mean Well EPP-400-36 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 37.8 V/DC 11.2A Ausgangsspannung regelbar

offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 5'' x 3'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 250W mit freier Luftkonvektion, 400W mit 25cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · interne Hilfsspannung 12V/0,5A

Mean Well hat die EPP-Familie um die Netzteile EPP-400 (400W) erweitert.
Die Netzteile haben eine kompakte Open-Frame-Bauform von nur 4'' x 2'' bzw. 5'' x 3''. Die Schaltnetzteile der Serie EPP-400 weisen eine niedrige Leerlaufleistung von 0,5W, eine hohe Wirksamkeit von bis zu 94% und einen eingebauten PFC-Schaltkreis auf.
Geeignete Anwendungen sind industrielle elektrische Ausrüstungen, elektromechanische Instrumente, Fabrikautomationssysteme oder elektronische Geräte, die eine niedrige Leerlaufleistung erfordern.

offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 5'' x 3'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 250W mit freier Luftkonvektion, 400W mit 25cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · interne Hilfsspannung 12V/0,5A

Typ: EPP-400-36
Ausgangsstrom (max.): 11.2 A
PFC: Ja (integriert)
Gewicht: 390 g
Anzahl Ausgänge: 1 x
Breite: 76.2 mm
MTBF: 194100 h
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.): 80 + 113 V/DC
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Leistung (Details): 402.3 + 252 W
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Typ: getaktet
Ausgangsstrom (min.): 7 A
Höhe: 35 mm
Ausgangsspannung (max.): 37.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 34.2 V/DC
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Anzahl Eingänge: 1 x
Länge (Tiefe): 127 mm
Max. Temperatur: +70 °C
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Min. Temperatur: -30 °C
Hersteller-Nr.: EPP-400-36
EAN: 4021087035156

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 75,40*
€ 6,90*
ab € 56,12*
€ 81,86*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 131,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.