Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-30-3.3 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 3.3 V/DC 6A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270997
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-30-3.3
EAN/GTIN:
     4021087034128
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Mean Well RPS-30-3.3 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 3.3 V/DC 6A Ausgangsspannung regelbar

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung ·entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung ·entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Ausgangsstrom (max.): 6 A
Typ: RPS-30-3.3
PFC: Nein
Gewicht: 90 g
Länge (Tiefe): 76.2 mm
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Breite: 50.8 mm
Max. Temperatur: +70 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 80 V/AC
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistung (Details): 19.8 W
MTBF: 628700 h
Typ: getaktet
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Höhe: 24 mm
Hersteller-Nr.: RPS-30-3.3
EAN: 4021087034128

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 14,46*
€ 8,95*
ab € 13,10*
€ 21,24*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.