Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-400-27-TF AC/DC-Einbaunetzteil 14.9A 402.3 W, 249.6W 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910271000
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-27-TF
EAN/GTIN:
     4021087033930
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Mean Well RPS-400-27-TF AC/DC-Einbaunetzteil 14.9A 402.3 W, 249.6W 1V

geschlossene Bauform · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 250W mit freier Luftkonvektion, 400W mit 25cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · entspricht EN60601-1 · Stand-by: 5V/0,5A

Um den steigenden Anforderungen der Medizinindustrie an Standard-Stromversorgungen entgegenzukommen, haben wir für Sie die Netzteil-Serie RPS-400 mit 400 Watt Ausgangsleistung von MEAN WELL ins Programm aufgenommen. Diese entsprechen internationalen medizinischen Sicherheitsbestimmungen und sind zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patientenkontakt entsprechend den Richtlinien IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 (Version 3.1) und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Die Netzteile bieten eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die Anwendung in Medizintechnik, Gesundheitswesen und biochemischen Prüfgeräten, die einen sehr niedrigen Ableitstrom erfordern, ebenso wie für medizinische Überwachungsgeräte und autonome Roboter. Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter 0,5W den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht.

geschlossene Bauform mit oben angebrachtem Lüfter · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 250W mit freier Luftkonvektion, 400W mit 25cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · entspricht EN60601-1 · Stand-by: 5V/0,5A

Typ: RPS-400-27-TF
Ausgangsstrom (max.): 14.9 A
PFC: Ja
Gewicht: 580 g
Ausgangsspannung (max.): 1 V
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
MTBF: 194100 h
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsspannung (min.): 27 V/DC
Länge (Tiefe): 130 mm
Max. Temperatur: +70 °C
Typ: getaktet
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Min. Temperatur: -30 °C
Breite: 86.6 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 80 + 113 V/DC
Anschluss: Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Höhe: 66.5 mm
Leistung (Details): 402.3 + 249.6 W
Hersteller-Nr.: RPS-400-27-TF
EAN: 4021087033930

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 73,49*
€ 105,82*
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 141,06*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 144,11*
Lager 1039
38
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 184,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-27
ab € 65,63*
Ähnlich
Mean Well
RPS-400-27-C
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.