Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 330.10.147 Absperrband (L x B) 500m x 80mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Moravia
Moravia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910271952
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     330.10.147
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
Moravia 330.10.147 Absperrband (L x B) 500m x 80mm

Hochreißfestes Band aus Polyethylen · Beidseitig lichtecht bedruckt · Im praktischen Abrollkarton · Zum raschen Sichern von Bau- und Gefahrenstellen.

Herstellerfarbe: Rot + Weiß
Material (Details): Polyethylen
Breite: 80 mm
Kategorie: Absperrband
Farbe: rot + weiß
Länge (Tiefe): 500 m
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Absperrband
Hersteller-Nr.: 330.10.147
EAN: 4022153000115

Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5978
1
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 10,24*
1 Tag
5587
1
€ 5,59*
ab € 7,99*
€ 10,29*
2 Tage
7194
1
€ 5,49*
ab € 8,21*
€ 10,52*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 10,60*
Lager 1039
58
2
€ 6,99*
ab € 24,88*
€ 30,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,04976* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 60,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,84*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.