Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6900L Atemschutz Vollmaske ohne Filter Kleidergröße: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910272318
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6900L
EAN/GTIN:
     4046719719846
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M 6900L Atemschutz Vollmaske ohne Filter Kleidergröße: L

Die Vorteile im Überblick:
Wartungsarm und wirtschaftlich · Extrem leichter Maskenkörper sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten · Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht · Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung · Breites Filtersortiment für vielseitige Einsatzbereiche · Kompatibel - damit Sie flexibel bleiben. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000. Die Vollmaske der Serie 6000 ist nach EN 136 geprüft und zugelassen.

Gewicht: 400 g
Größe: L
Produkt-Art: Atemschutz Vollmaske
Kategorie: Atemschutz Vollmaske
Filter: ohne Filter
Material: Silikon
Hersteller-Nr.: 6900L
EAN: 4046719719846

Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 86,76*
€ 104,21*
5 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 96,05*
€ 113,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 117,48*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 117,94*
Lager 1039
23
1
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 255,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.