Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Anhänger-Rückleuchte Rückleuchte, Blinker, Bremslicht hinten 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273150
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28514
EAN/GTIN:
     4007928285140
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
HP Autozubehör Anhänger-Rückleuchte Rückleuchte, Blinker, Bremslicht hinten 12V

Für Anhänger mit Rücklicht, Blinker, Stopplicht und Prüfnummer.

Kategorie: Anhänger-Rückleuchte
Betriebsspannung: 12 V
Funktion: Rückleuchte + Blinker + Bremslicht
Montageort: hinten
Breite: 210 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Produkt-Art: Anhänger-Rückleuchte
Hersteller-Nr.: 28514
EAN: 4007928285140

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s, 4007928285140, HP Autozubehör, 28514, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 19,54*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 19,87*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 20,42*
€ 29,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925608
ab € 0,74*
Sonstiges
HP Autozubehör
25268
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.