Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 576398 Relais 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Merten
Merten
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273452
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     576398
EAN/GTIN:
     4011281893607
Suchbegriffe:
4011281893607
Merten
576398
Merten 576398 Relais 230V

Merten 576398. Stromaufnahme: 2 A. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Kategorie: Relais
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Betriebsspannung: 230 V
Montageart: Unterputz
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Relais
Basisstation: Nicht Erforderlich
Betriebsspannung: 230 V
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Hersteller-Nr.: 576398
EAN: 4011281893607
Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz, 50 Hz, 6 A

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,27*
€ 43,51*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 33,24*
€ 43,63*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,23*
€ 43,74*
€ 3,90*
ab € 34,30*
€ 44,70*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 127,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
330000
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.