Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 435560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Merten
Merten
Artikel-Nr.:
     1039H-940910273660
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     435560
EAN/GTIN:
     4011281896516
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Knöpfe
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 435560

Merten 435560. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Aluminium, Gehäusematerial: Thermoplast. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Ausführung: MERTEN 435560 Thermoplast Aluminium Lichtschalter
Funktion: Wechselschalter
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Aluminium
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Polycarbonat
Serie: System M
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 435560
EAN: 4011281896516
Halogenfrei

Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, 4011281896516, Merten, 435560
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 9,80*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 7,07*
€ 9,85*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,19*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,59*
€ 10,59*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
435514
ab € 5,45*
Ähnlich
Merten
432419
ab € 4,84*
Ähnlich
Merten
435519
ab € 4,81*
Ähnlich
Merten
434419
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.