Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE70-FO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274351
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE70-FO-2RS
EAN/GTIN:
     4012802533927
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE70-FO-2RS

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Typ: GE70-FO-2RS
Herst.-Teilenr.: GE70-FO-2RS
Breite: 120 mm
Kategorie: Radial-Gelenklager
Bohrungs-Durchmesser: 70 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Gewicht: 2960 g
Produkt-Art: Radial-Gelenklager
Außen-Ø: 120 mm
Hersteller-Nr.: GE70-FO-2RS
EAN: 4012802533927
wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe G

Weitere Suchbegriffe: INA, GE70-FO-2RS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 107,55*
€ 124,40*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 129,65*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,48*
€ 129,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,22*
€ 136,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 425,55*
€ 458,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,24*
€ 544,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.