Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack INA Axiallagerscheibe AS3047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274395
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS3047
EAN/GTIN:
     4012802367522
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
3er Pack INA Axiallagerscheibe AS3047

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Typ: AS3047
Herst.-Teilenr.: AS3047
Produkt-Art: Axiallagerscheibe
Breite: 47 mm
Außen-Ø: 47 mm
Kategorie: Axiallagerscheibe
Länge (Tiefe): 1 mm
Bohrungs-Durchmesser: 30 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 47 mm
Gewicht: 9 g
Hersteller-Nr.: AS3047
EAN: 4012802367522
passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 313

Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, Wellenscheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, INA, AS3047
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,76*
13 Tage
nicht lagernd
350
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,90*
Lager 1039
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 9,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156508
ab € 0,32*
Ähnlich
INA
10046840
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.