Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR85X95X26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274480
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR85X95X26
EAN/GTIN:
     4012802044911
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA Innenring IR85X95X26

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Typ: IR85X95X26
Herst.-Teilenr.: IR85X95X26
Produkt-Art: Innenring
Breite: 95 mm
Kategorie: Innenring
Bohrungs-Durchmesser: 85 mm
Länge (Tiefe): 26 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 95 mm
Gewicht: 277 g
Außen-Ø: 95 mm
Hersteller-Nr.: IR85X95X26
EAN: 4012802044911
feinbearbeitet

Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, INA, IR85X95X26
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,70*
€ 71,26*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,35*
€ 72,47*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 84,40*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 145,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.