Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR90X100X36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274567
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR90X100X36
EAN/GTIN:
     4012802044980
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA Innenring IR90X100X36

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Typ: IR90X100X36
Herst.-Teilenr.: IR90X100X36
Produkt-Art: Innenring
Breite: 100 mm
Kategorie: Innenring
Außen-Ø: 100 mm
Länge (Tiefe): 36 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 100 mm
Gewicht: 407 g
Bohrungs-Durchmesser: 90 mm
Hersteller-Nr.: IR90X100X36
EAN: 4012802044980
feinbearbeitet

Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, INA, IR90X100X36
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,30*
€ 52,37*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 39,25*
€ 52,62*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 45,45*
€ 58,00*
1
€ 3,19*
ab € 49,71*
€ 62,43*
Lager 1039
10
1
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 141,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156465
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.