Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE17-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274745
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE17-FW
EAN/GTIN:
     4012802531527
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE17-FW

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Typ: GE17-FW
Herst.-Teilenr.: GE17-FW
Kategorie: Radial-Gelenklager
Bohrungs-Durchmesser: 17 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Gewicht: 82 g
Produkt-Art: Radial-Gelenklager
Außen-Ø: 35 mm
Breite: 35 mm
Hersteller-Nr.: GE17-FW
EAN: 4012802531527
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe G

Weitere Suchbegriffe: INA, GE17-FW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 29,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,33*
€ 31,89*
1 Tag
135
1
€ 4,90*
ab € 25,04*
€ 32,89*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,60*
€ 36,57*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 69,41*
€ 81,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.