Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256 S3 High Security 1TB Externe SSD USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schwarz DG-HS256S3-1TBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digittrade
Digittrade
Artikel-Nr.:
     1039H-940910274898
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     C388191
EAN/GTIN:
     4260111199574
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Digittrade HS256 S3 High Security 1TB Externe SSD USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schwarz DG-HS256S3-1TBS

1 TB Speicherkapazität
256-Bit Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach AES im XTS-Modus mit zwei 256-Bit Schlüsseln in Echtzeit
2-Faktor-Authentifizierung mittels Smartcard und 8-stelligem PIN-Code
Verwaltung der kryptografischen Schlüssel durch den Nutzer (Erstellen, Ändern, Kopieren und Zerstören)
Speicherung der AES-Schlüssel auf der Smartcard, getrennt von der Festplatte und Gehäuse
Zugriffsschutz auf die Smartcard durch eine 8-stellige PIN
Verschlüsselungschip nach FIPS-197 zertifiziert
Smartcards NXP J2E081 JCOP v2.4.2 R3 BSI zertifiziert nach EAL5

Externe hochsichere Festplatte HS256 S3
Professionelle Lösung für Behörden und Unternehmen
Die portable High Security Festplatte HS256 S3 ermöglicht datenschutzkonforme Speicherung, Versendung und Archivierung von sensiblen und personenbezogenen Daten bei Behörden und Unternehmen. Sie ist schneller, sicherer und robuster als alle anderen HS-Festplatten.
Das elegante und robuste 2,5 Zoll Aluminiumgehäuse schützt vor mechanischen Einflüssen und elektromagnetischen Wellen. Der USB3.0-Anschluss gewährleistet eine schnelle Datenübertragung beim Lesen und Schreiben.
Die BSI-Zertifizierung bestätigt, dass Sie dieser Festplatte Ihre besonders sensiblen Daten anvertrauen können. Außerdem erfüllen Sie durch die Nutzung dieser Festplatte die strengsten Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Bezug auf die sichere Speicherung und Aufbewahrung personenbezogener Daten.
Die auf der HS256 S3 gespeicherten Daten sind im Hinblick auf die Vertraulichkeit der Informationen vor unbefugten Zugriffen geschützt, etwa wenn diese Festplatte verloren, gestohlen oder entwendet wird sowie bei logischen oder physikalischen Angriffen
Die Digittrade HS256 S3 gewährleistet die Vertraulichkeit der Daten durch folgende Sicherheitsmechanismen
Verschlüsselung
Zugriffskontrolle
Verwaltung der kryptografischen Schlüssel
Sicherheitsmechanismen und Besonderheiten:
Verschlüsselung
Das im Sicherheitsgehäuse integrierte Verschlüsselungs-Modul führt eine komplette Verschlüsselung der Festplatte durch.
Jedes gespeicherte Byte und jeder beschriebene Sektor auf dem Datenträger wird nach 256-Bit AES (Advanced Encryption Standard) im XTS-Modus mittels zweier kryptografischer Schlüssel mit jeweils 256-Bit verschlüsselt.
Zudem verschlüsselt diese Festplatte alle temporären Dateien und Bereiche, die von Verschlüsselungs-Softwares oft unbeachtet bleiben.
Zugriffskontrolle
Die Zugriffskontrolle erfolgt nach dem Prinzip „Besitzen und Wissen”: Der Nutzer muss für den Zugriff auf die Daten eine passende Smartcard besitzen und die richtige PIN kennen.
Die Smartcard wird automatisch gesperrt und unbrauchbar, sobald die 8-stellige PIN acht Mal falsch eingegeben wurde. Die kryptografischen Schlüssel auf der Smartcard werden dabei unwiderruflich zerstört. Die Daten auf der Festplatte bleiben weiterhin sicher gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten kann anschließend mit der zweiten Smartcard und der gültigen PIN erfolgen.
Verschlüsselungsschlüssel
Der Benutzer kann die Krypto-Schlüssel selbst:
Generieren
Verändern
Kopieren
Zerstören
Verwaltung der kryptografischen Schlüssel
Die beiden 256-Bit Kryptoschlüssel werden auf der Smartcard erzeugt. Dafür verfügt die zertifizierte Chipkarte über einen sehr intelligenten DRG3-Zufallszahlengenerator.
Anschließend werden diese Schlüssel auf der Smartcard getrennt von der Festplatte gespeichert und nur zur Ver- oder Entschlüsselung der Daten an das Krypto-Modul der Festplatte übertragen.
Der Benutzer kann diese Schlüssel auf die anderen Smartcards kopieren und bei Bedarf zerstören.
Smartcards
Serienmäßig wird die Festplatte mit zwei Java-basierten Smartcards NXP J2E081 JCOP v2.4.2 R3 EAL5 ausgeliefert. Sie sind vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) nach EAL5 zertifiziert und ermöglichen das Erstellen, Kopieren, Ändern und Zerstören der kryptografischen Schlüssel. Die Schlüsselverwaltung erfolgt auf der Smartcard unabhängig von einem PC mit Unterstützung des DIGITTRADE HS256 S3 Applets.
Bei Manipulationsversuchen jeglicher Art werden die Kryptoschlüssel auf der Smartcard zerstört und die Smartcard automatisch unwiderruflich terminiert. Die Daten auf der Festplatte bleiben dabei erhalten und können mit Hilfe der zweiten Smartcard nach Eingabe der richtigen PIN aufgerufen und bearbeitet werden.
Eingebaute Festplatte
Die eingebaute SATA-Festplatte im 2,5”-Format macht den mobilen Datentresor klein und handlich. Die Datenübertragung und die Stromversorgung über USB sowie die Hardwareverschlüsselung ermöglichen die Verwendung des Speichermediums unabhängig vom Betriebssystem.
Unterstützte Betriebssysteme
Die Festplatten sind unabhängig von Betriebssystemen und bootfähig. Das ermöglicht auf diesen Festplatten nicht nur Daten sondern auch Betriebssysteme und Programme komplett zu speichern. Dadurch lässt sich die HS256S an allen Geräten mit USB-Unterstützung verwenden.

Produkt-Art: Externe SSD
Serie: HS256 S3 High Security
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Speicherkapazität: 1 TB
Lesen (max.): 90 MB/s
Schreiben (max.): 90 MB/s
Herstellerfarbe: Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten: 256-Bit AES Verschlüsselung + Hardware-Verschlüsselung + Ziffernblock zur Code-Eingabe + AES-XTS-Verschlüsselungsmodus + Aluminium Gehäuse
Formatiert für: MacOS + Linux + Windows
Kategorie: Externe SSD
Hersteller-Nr.: DG-HS256S3-1TBS
EAN: 4260111199574

Lieferumfang:

HS256 S3 HIGH SECURITY FESTPLATTE 2TB SSD + 2 Smartcards Typ NXP J2E081 JCOP v2.4.2 R3 EAL5 + USB-Kabel + Handbuch + Hartschalenetui.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 716,21*
€ 793,09*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,09*
€ 1.567,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,50*
€ 1.865,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,01*
€ 1.862,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,56*
€ 1.811,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,41*
€ 1.771,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,09*
€ 1.713,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.