Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR85X100X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275359
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR85X100X35
EAN/GTIN:
     4012802044898
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA Innenring IR85X100X35

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Typ: IR85X100X35
Herst.-Teilenr.: IR85X100X35
Breite: 100 mm
Außen-Ø: 100 mm
Bohrungs-Durchmesser: 85 mm
Kategorie: Innenring
Länge (Tiefe): 35 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 100 mm
Gewicht: 582 g
Produkt-Art: Innenring
Hersteller-Nr.: IR85X100X35
EAN: 4012802044898
feinbearbeitet

Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, INA, IR85X100X35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.