Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE12-FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275583
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE12-FW
EAN/GTIN:
     4012802531220
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE12-FW

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Typ: GE12-FW
Herst.-Teilenr.: GE12-FW
Produkt-Art: Radial-Gelenklager
Breite: 26 mm
Außen-Ø: 26 mm
Bohrungs-Durchmesser: 12 mm
Kategorie: Radial-Gelenklager
Länge (Tiefe): 26 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Gewicht: 36 g
Hersteller-Nr.: GE12-FW
EAN: 4012802531220
wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe G

Weitere Suchbegriffe: INA, GE12-FW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 19,14*
€ 25,24*
1 Tag
109
1
€ 4,90*
ab € 21,26*
€ 27,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 30,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,57*
€ 30,88*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 51,12*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.