Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 3.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN
ATEN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276066
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     C408911
EAN/GTIN:
     4710423777514
Suchbegriffe:
4710423777514
ATEN
2L-2703
KVM Kabel
ATEN KVM Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 3.00m Schwarz

Aten 2L2703. Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 3 m, Anschluss 1: DB-25

Kabel-Art: KVM Verlängerungskabel
Anschluss-Typ: Seriell
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: D-SUB-Stecker 9pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: D-SUB-Buchse 9pol.
Kabellänge: 3.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: KVM
Ausführung: Verlängerungskabel
Kabel-Form: rund
Produkt-Art: KVM Verlängerungskabel
Halogenfrei: Nein
Farbe: schwarz
Innenleiter-Material: Kupfer
Hersteller-Nr.: 2L-2703
EAN: 4710423777514

Weitere Suchbegriffe: KVM Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 25,18*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,65*
€ 32,73*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,57*
€ 69,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.