Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavoce NBASS15-30 15 Zoll 38cm Tieftöner 400W 8?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavoce
Lavoce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276822
Hersteller:
     Lavoce
Herst.-Nr.:
     12603217
EAN/GTIN:
     4026397638240
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
Lavoce NBASS15-30 15 Zoll 38cm Tieftöner 400W 8?

400 W AES
8 Ohm, 98 dB, 40-4000 Hz
Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how

NBASS15-30 15" Bassgitarrenlautsprecher, Neodym.

Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung.

Kategorie: Tieftöner
Lautsprecher-Größe (Zoll): 15 Zoll
Lautsprecher-Größe (cm): 38 cm
Belastbarkeit RMS: 400 W
Belastbarkeit (max.): 800 W
Frequenz (min.): 40 Hz
Frequenz (max.): 4000 Hz
Impedanz: 8 ?
Schalldruck: 98 dB
Gewicht: 3.9 kg
Produkt-Art: Tieftöner
Frequenz-Bereich: 40 Hz - 4000 Hz
Hersteller-Nr.: 12603217
EAN: 4026397638240
Typ: 38 cm Woofer (15") Belastbarkeit nominal: 400 W AES Belastbarkeit Programm: 800 W Impedanz: 8 Ohm Empfindlichkeit: 98 dB Schwingspulendurchmesser: 5 cm (2") Chassismaterial: Stahl Magnetmaterial: Neodym Gewicht: 3.90 kg Frequenzbereich: 40 - 4000 Hz Lautsprecher-Ansteuerung: 8 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Lavoce, 12603217, NBASS15-30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 272,95*
€ 318,86*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 342,25*
€ 397,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.