Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavoce FAN030.71 3 Zoll 8cm Breitbänder 30W 8?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavoce
Lavoce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276840
Hersteller:
     Lavoce
Herst.-Nr.:
     12602918
EAN/GTIN:
     4026397638066
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
breitbandlautsprecher 8 ohm
breitbandlautsprecher
Lavoce FAN030.71 3 Zoll 8cm Breitbänder 30W 8?

30 W AES
8 Ohm, 89,5 dB, 120-21000 Hz
Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how

FAN030.71 3" Breitbandlautsprecher, Neodym, Alukorb.

Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung.

Kategorie: Breitbänder
Lautsprecher-Größe (Zoll): 3 Zoll
Lautsprecher-Größe (cm): 8 cm
Belastbarkeit RMS: 30 W
Belastbarkeit (max.): 60 W
Frequenz (min.): 120 Hz
Frequenz (max.): 21000 Hz
Impedanz: 8 ?
Schalldruck: 90 dB
Gewicht: 210 g
Produkt-Art: Breitbänder
Frequenz-Bereich: 120 Hz - 21000 Hz
Hersteller-Nr.: 12602918
EAN: 4026397638066
Typ: 8 cm Woofer (3") Belastbarkeit nominal: 30 W AES Belastbarkeit Programm: 60 W Impedanz: 8 Ohm Empfindlichkeit: 89,5 dB Schwingspulendurchmesser: 2 cm (0,75") Chassismaterial: Aluminium Magnetmaterial: Neodym Gewicht: 0.21 kg Frequenzbereich: 120 - 21000 Hz Lautsprecher-Ansteuerung: 8 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Lavoce, 12602918, FAN030.71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 63,84*
€ 83,33*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 66,77*
€ 86,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.