Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavoce SSF122.50L 12 Zoll 30.48cm Tieftöner 400W 8?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavoce
Lavoce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910277026
Hersteller:
     Lavoce
Herst.-Nr.:
     12602527
EAN/GTIN:
     4026397635140
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
Lavoce SSF122.50L 12 Zoll 30.48cm Tieftöner 400W 8?

400 W AES
8 Ohm, 93 dB, 40-500 Hz
Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how

SSF122.50L 12" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb.

Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Desig
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung.

Kategorie: Tieftöner
Lautsprecher-Größe (Zoll): 12 Zoll
Lautsprecher-Größe (cm): 30.48 cm
Belastbarkeit RMS: 400 W
Belastbarkeit (max.): 800 W
Frequenz (min.): 40 Hz
Frequenz (max.): 500 Hz
Impedanz: 8 ?
Schalldruck: 93 dB
Gewicht: 9.8 kg
Produkt-Art: Tieftöner
Frequenz-Bereich: 40 Hz - 500 Hz
Hersteller-Nr.: 12602527
EAN: 4026397635140
Typ: 30 cm Woofer (12") Belastbarkeit nominal: 400 W AES Belastbarkeit Programm: 800 W Impedanz: 8 Ohm Empfindlichkeit: 93 dB Schwingspulendurchmesser: 6,5 cm (2,5") Chassismaterial: Stahl Magnetmaterial: Ferrit Gewicht: 9.80 kg Frequenzbereich: 40 - 500 Hz Lautsprecher-Ansteuerung: 8 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Lavoce, 12602527, SSF122.50L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 225,70*
Lager 1039
22
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 266,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.