Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavoce WAF154.02 15 Zoll 38.1cm Tieftöner 800W 8?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavoce
Lavoce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910277039
Hersteller:
     Lavoce
Herst.-Nr.:
     12602535
EAN/GTIN:
     4026397624724
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
Lavoce WAF154.02 15 Zoll 38.1cm Tieftöner 800W 8?

800 W AES
8 Ohm, 96 dB, 40-1000 Hz
Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how

WAF154.02 15" Subwoofer, Ferrit, Alukorb.

Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung.

Kategorie: Tieftöner 30-2500Hz
Lautsprecher-Größe (Zoll): 15 Zoll
Lautsprecher-Größe (cm): 38.1 cm
Belastbarkeit RMS: 800 W
Belastbarkeit (max.): 1600 W
Frequenz (min.): 40 Hz
Frequenz (max.): 1000 Hz
Impedanz: 8 ?
Schalldruck: 96 dB
Gewicht: 10 kg
Produkt-Art: Tieftöner 30-2500Hz
Frequenz-Bereich: 40 Hz - 1000 Hz
Hersteller-Nr.: 12602535
EAN: 4026397624724
Typ: 38 cm Woofer (15") Belastbarkeit nominal: 800 W AES Belastbarkeit Programm: 1600 W Impedanz: 8 Ohm Empfindlichkeit: 96 dB Schwingspulendurchmesser: 10 cm (4") Chassismaterial: Aluminium Magnetmaterial: Ferrit Gewicht: 10.10 kg Frequenzbereich: 40 - 10000 Hz Lautsprecher-Ansteuerung: 8 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Lavoce, 12602535, WAF154.02
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 304,22*
€ 332,11*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 375,45*
€ 410,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.