Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 535508 Massivrohrschelle FRSM 5 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910277181
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     C441031
EAN/GTIN:
     4048962240375
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Fischer 535508 Massivrohrschelle FRSM 5 10St.

Die fischer Massivrohrschelle FRSM 5" für Nenngröße 5" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Zoll-Gewinde für eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.

Material: Stahl
Breite: 195.8 mm
Kategorie: Rohrschelle
Spannbereich (min.): 137 mm
Spannbereich: 137 bis 142 mm
Höhe: 187 mm
Gewinde-Maß: 1/2"
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Produkt-Art: Rohrschelle
Spannbereich (max.): 142 mm
Inhalt: 10 St.
Hersteller-Nr.: 535508
EAN: 4048962240375
Nenngröße: 5"

Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, 4048962240375, Fischer, 535508, Rohrschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 107,73*
€ 4,90*
ab € 97,194*
€ 119,344*
3 Tage
180
€ 6,40*
ab € 98,04*
€ 120,00*
Frei Haus
ab € 133,763*
€ 162,543*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 279,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,92*
€ 333,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,96*
€ 324,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,67*
€ 307,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,18*
€ 298,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,90*
€ 285,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.