Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 60196 Schraubabstandsschellen Metall AM 30 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910278045
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     60196
EAN/GTIN:
     4006209601969
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Fischer 60196 Schraubabstandsschellen Metall AM 30 50St.

Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.

Inhalt: 50 St.
Material: Metall
Kategorie: Abstandsschelle
Spannbereich: 30 mm (max)
Produkt-Art: Abstandsschelle
Spannbereich (max.): 30 mm
Hersteller-Nr.: 60196
EAN: 4006209601969

Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, 4006209601969, Fischer, 60196, Rohrschellen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4928*
€ 0,685*
3 Tage
25000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5274*
€ 0,7074*
6 Tage
450
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5715*
€ 0,7615*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,62*
€ 0,81*
Lager 1039
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 72,55*
€ 91,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,07*
€ 108,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 76,14*
€ 90,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 74,69*
€ 88,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,74*
€ 86,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.