Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix Silicon-Öl Pinselflasche 20ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeronix
Aeronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280616
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     570
EAN/GTIN:
     4260015910206
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Silikonöl
korrosionsschutzöl
Aeronix Silicon-Öl Pinselflasche 20ml

Praktische Pinselflasche

Transparentes Hochtemperaturöl. Ideal als Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Gummi, Glas und Holz. Für Dichtungs-O-Ringe in Armbanduhren. Wasserabweisendes Spezialöl im Outdoorbereich (z.B. Reißverschlüsse). Das Siliconöl ist ein Langzeitschmieröl, welches geringe Verdampfungsneigung aufweist. Unwirksame Schmierung bei Stahl auf Stahl.

Das Siliconöl ist harzfrei, wasserabweisend, elektrisch widerstandsfähig und bildet einen antistatischen Gleitfilm an allen elektrischen Verbindungen · Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen · Im Allgemeinen keine Korrosion von Metallen · Physiologisch unbedenklich, ungiftig · Dielektrische Eigenschaften in der Elektronik · Verhindert das Festkleben der Kunststoffe an den Geräten · Isoliert Oberflächen gegen Kriechströme und Überschläge über einen hohen Frequenzbereich auch bei hohen und tiefen Temperaturen · Schutzfunktion infolge feuchtigkeitsabstoßender Eigenschaften · Gute Schmierwirkung unter feuchten Betriebsbedingungen.

Inhalt: 20 ml
Max. Temperatur: 200 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Temperaturbereich: -30 - 200 °C
Füllmenge: 20 ml
Kategorie: Silikonöl
Produkt-Art: Silikonöl
Temperaturbeständigkeit: -40 - +200 °C
Hersteller-Nr.: 570
EAN: 4260015910206
Beständigkeitsliste:
ACM: Acrylat-Kautschuk
EPDM: Ethylen-Propylen-Kautschuk
FKM/FPM: Fluorkautschuk
FEPM: Propylen-Tetraflourethylen-Kautschuk
HNBR: Hydrierter Nitril Butadien-Kautschuk
PA 6: Polyamid
PE: Polyethylen
PET/PBT: Polyethylen-/Polybutylenterephthalat
POM: Polyoxymethylen
PP: Polypropylen
PTFE: Polytetraflourethylen
PU: Polyurethan
PVC: Polyvinylchlorid
NBR: Perbunan
CR: Neoprene

Weitere Suchbegriffe: 4260015910206, Aeronix, 570, chemie, schmierfett, anti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Liter (ab € 1.199,50* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.