Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23341 5 Bohrkrone 3teilig 68mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280767
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23341 5
EAN/GTIN:
     4010159233415
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Heller 23341 5 Bohrkrone 3teilig 68mm 1 Set

Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien. Optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde. Verschleißarme HM-Zähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität.

Kategorie: Bohrkrone
Bohrloch-Ø: 68 mm
Material: Hartmetall
Material-Eignung: Beton + Stein + Mauerwerk
Arbeitslänge: 50 mm
Aufnahme: Sechskantschaft
Produkt-Art: Bohrkrone
Länge (Tiefe): 120 mm
Hersteller-Nr.: 233415
EAN: 4010159233415
Bohrtiefe max.: 50 mm
Schnitt-Tiefe max.: 50 mm

Lieferumfang:

Bohrkrone · Zentrierbohrer · Aufnahmeschaft.

Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, hohlbohrkrone 68 mm, lochsägen aufnahmeschaft, Heller, 23341 5, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,74*
€ 55,19*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 43,92*
€ 55,24*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 47,37*
€ 59,51*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 47,31*
€ 59,59*
Lager 1039
13
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,15*
€ 92,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,11*
€ 109,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,47*
€ 108,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,18*
€ 102,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,63*
€ 98,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,25*
€ 95,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,15*
€ 88,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 74,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18841 8
ab € 64,65*
Ähnlich
Heller
19625 3
ab € 49,62*
Ähnlich
Heller
19626 0
ab € 52,95*
Ähnlich
Heller
750400
ab € 46,13*
Ähnlich
Heller
19628 4
ab € 57,01*
Ähnlich
Heller
18959
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.