| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910280865 Herst.-Nr.: 61015 EAN/GTIN: 4016138652932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Emag Set EM-303, EM-300, EM404 Reinigungskonzentrat-Set Werkstatt 300ml 1 Flasche EM-303 (100 ml) Leiter- und Platinenreiniger 1 Flasche EM-404 (100 ml) Aluminium- und Druckgussreiniger 1 Flasche EM-300 (100 ml) Metallreiniger Unser Konzentrat-Set Werkstatt eignet sich bestens für den Gebrauch in der Werkstatt. EM-303 entfernt Harzflussmittel auf bestückten, fehlbedruckten und unbestückten Platinen/Hybriden. Reinigt Lötrahmen, ungelötete Lötpasten, Fette, Fingerprints, Öle. EM-303 ist speziell für die Reinigung in EMAG-Ultraschallgeräten einzusetzen. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet · EM-404 entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Polier- und Verbrennungsrückstände von Metall, Leichtmetall (Motorblöcke, Vergaser etc.), Glas und Kunststoff. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet · EM-300 intensiviert, als Zusatz im Ultraschallbad, den Reinigungsvorgang. EM-300 reinigt Waffenteile, Hülsen, Kugellager, Fassungen, Zahnprothesen, sowie Teile aus Edelstahl, Messing und Edelmetallen. EM-300 entfernt nachhaltig sämtliche Verunreinigungen. Kategorie: Reinigungskonzentrat-Set Anwendungsgebiet: Werkstatt Volumen: 300 ml Produkt-Art: Reinigungskonzentrat-Set Signalwort: Gefahr Hersteller-Nr.: 61015 EAN: 4016138652932 Lieferumfang: 1 Flasche EM-303 (100 ml) + 1 Flasche EM-404 (100 ml) + 1 Flasche EM-300 (100 ml)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, emag reinigungskonzentrat, industriereiniger, N/A, Emag, 61015, Set EM-303, EM-300, EM404 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,55* | € 34,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 30,08* | € 41,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,55* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|