Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 30m Breite 2.0mm Flussmittel getränkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281438
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW 2,0/30
EAN/GTIN:
     4016138073348
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,0mm 30m
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 30m Breite 2.0mm Flussmittel getränkt

Zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen

Flussmittelgetränkt nach F-SW 32. Bestens geeignet zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen, außerdem zum Entfernen von Lötresten nach dem Entlöten von SMD-Bauteilen auf gedruckten Schaltungen.

Breite: 2.0 mm
Länge (Tiefe): 30 m
Kategorie: Entlötlitze
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Entlötlitze
Besonderheiten: Flussmittel getränkt
Hersteller-Nr.: SW2,0/30
EAN: 4016138073348

Weitere Suchbegriffe: N/A, Edsyn, SW 2, 0/30, SOLDASIP
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
pro Stück
€ 14,99*
ab € 38,45*
€ 61,35*
Lager 1039
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,60*
€ 84,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,53*
€ 86,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 2,15334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.