Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 30m Breite 1.3mm Flussmittel getränkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 30m Breite 1.3mm Flussmittel getränkt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281487
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW 1,3/30
EAN/GTIN:
     4016138073256
Suchbegriffe:
Entlötlitze
edsyn entloetlitze 30mx2,0 mm
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 30m Breite 1.3mm Flussmittel getränkt

Zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen

Flussmittelgetränkt nach F-SW 32. Bestens geeignet zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen, außerdem zum Entfernen von Lötresten nach dem Entlöten von SMD-Bauteilen auf gedruckten Schaltungen.

Breite: 1.3 mm
Kategorie: Entlötlitze
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Entlötlitze
Länge (Tiefe): 30 m
Besonderheiten: Flussmittel getränkt
Hersteller-Nr.: SW1,3/30
EAN: 4016138073256

Weitere Suchbegriffe: N/A, Edsyn, SW 1, 3/30, SOLDASIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,621* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,89*
€ 71,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,63*
€ 57,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.