Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 251694 Stahlblech-Lenkrolle, Ø 175mm Ausführung (allgemein) Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281858
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     251694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle polyamid 300kg
Blickle 251694 Stahlblech-Lenkrolle, Ø 175mm Ausführung (allgemein) Lenkrolle mit Anschraubplatte

Hohe Abriebfestigkeit
Räder aus Polyamid

Gehäuse aus Stahlblech gepresst mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz · Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert · Räder aus hochwertigem Polyamid · Farbe Natur-Weiß · Hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen in verdünnter Konzentration · Gleitlager.

Rad-Ø: 175 mm
Gesamt-Höhe: 213 mm
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Lenkrolle mit Anschraubplatte
Material (Details): Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Rad aus hochwertigem Polyamid
Besonderheiten: mit Anschraubplatte
Kategorie: Lenkrolle
Radbreite: 50 mm
Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm
Plattengröße: 140 x 110 mm
Produkt-Art: Lenkrolle
Material: Stahlblech + Polyamid
Tragfähigkeit (max.): 300 kg
Hersteller-Nr.: 251694
EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Blickle, 251694, LE-PO 175G, B00231F2T8, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 30,18*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,19*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 41,52*
€ 54,52*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,67*
€ 83,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.