Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil 5A10J40449 Notebook-Netzteil 65W 20V 3.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo
Lenovo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283070
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5A10J40449
EAN/GTIN:
     4057657553034
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Lenovo Netzteil 5A10J40449 Notebook-Netzteil 65W 20V 3.25A

3,25A / 20V
65 Watt Leistung
Geeignet für Notebooks von Lenovo

Original Netzteil vom Hersteller Lenovo

Überlastgeschützt

Ausgangsstrom (max.): 3.25 A
Ausgangsspannung: 20 V
Produkt-Art: Notebook-Netzteil
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Innenbereich + Steckdose
Herstellerfarbe: Schwarz
Leistung (Details): 65 W
Anschlüsse: 3-polig C5 Micky Maus
Höhe: 29 mm
Länge (Tiefe): 107 mm
Kabellänge: 1.75 m
Ausgangsstrom (Low): 3.25 A
Breite: 45 mm
Ausgangsstrom (High): 3.25 A
Gewicht: 236 g
Farbe: schwarz
für Marke: Lenovo
Kategorie: Notebook-Netzteil
Ausgang: Hohlstecker 4.0/1.7
Typ: Netzteil 5A10J40449
Eingangsspannung: 100 + 240 V/AC
Hersteller-Nr.: 5A10J40449
EAN: 4057657553034

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, 4057657553034, Lenovo, 5A10J40449, Netzteil 5A10J40449, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 31,88*
€ 33,57*
3 Tage
12
€ 10,00*
ab € 32,07*
€ 33,74*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 47,91*
€ 3,50*
ab € 53,92*
€ 56,40*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 75,75*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.