Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bosch Accessories 2609256A04 Heißklebesticks 7 mm 150 mm Transparent 60 g/je Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283118
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256A04
EAN/GTIN:
     3165140608572
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
3er Pack Bosch Accessories 2609256A04 Heißklebesticks 7 mm 150 mm Transparent 60 g/je Pack

Klebestick-Set Cristal. 10-teilig. Abmessung: 7 x 150 mm, 60 g. Transparenter Kleber für unsichtbare Verbindungen. Bosch-Klebesticks können mit allen marktgängigen 7-mm-Klebepistolen eingesetzt werden. Passend für Klebepistolen von Bosch, Dremel, Impex, Proxxon, Rapid, Stanley, Steinel. Geeignet für folgende Werkstoffe: Holz, Leder, Papier, Karton und PVC.

Kategorie: Heißklebesticks
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Material-Eignung: PVC + Kunststoff + Leder + Keramik + Glas
Inhalt: 10 St.
Gewicht: 60 g
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün)
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: Heißklebesticks
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 2609256A04
EAN: 3165140608572

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, Bosch Accessories, 2609256A04, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff, Heissleim, Hotmelt, Klebesticks, Heißkleber, Klebepistolensticks, Klebestick, Heißklebepatronen, Klebepatronen, Klebepatrone, Heißklebestick
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,28*
5 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,30*
10
pro Paket
€ 3,19*
ab € 2,72*
€ 3,65*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,48*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,32*
€ 36,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.