Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol 174057 Lötfett Inhalt 100g F-SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol
Stannol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283138
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     174058
EAN/GTIN:
     4006062740577
Suchbegriffe:
Lötfett
stannol lötfett 100g
stannol lötfett
lötfett
Stannol 174057 Lötfett Inhalt 100g F-SW 21

Für eine optimale Lötverbindung
Ideal für die Materialbearbeitung

Wird überall dort verwendet, wo mit sehr dickem Lot (bei dem große Wärme benötigt wird) gelötet werden muss. Dadurch wird eine gute Verbindung möglich, z.B. zum Löten von Blechen, Rohren aus Kupfer, Messing usw.

Inhalt: 100 g
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Lötfett
Flussmittel-Typ: F-SW 21
Kategorie: Lötfett
Hersteller-Nr.: 174058
EAN: 4006062740577


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4006062140575, Stannol, 174058, 174057, Lötzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,21*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,23*
1 Tag
161
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 3,30*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 66,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.