Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T5172 Reibebrett (L x B) 280 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283186
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5172
EAN/GTIN:
     5013969622201
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
C.K. T5172 Reibebrett (L x B) 280 x 140mm

Leicht, aus gegossenem Polymerschaumstoff, mit fein geriffelter Arbeitsfläche - dauerhaft und nicht durchbiegend

Kategorie: Reibebrett
Blattgröße: (L x B) 280 x 140 mm
Blattlänge: 280 mm
Blattbreite: 140 mm
Material: Schaumstoff
Material (Griff): Schaumstoff
Produkt-Art: Reibebrett
Hersteller-Nr.: T5172
EAN: 5013969622201

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,09*
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,11*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,74*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,59*
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 29,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.