Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283188
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C59601
EAN/GTIN:
     5013969978759
Suchbegriffe:
5013969978759
C.K.
T4877X 10
343-9091
C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 80mm

PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung

Kategorie: Sechsrund-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Größe: T 10
Klingenlänge: 80 mm
Griff-Ø: 12 mm
Grifflänge: 97 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Klingen-Ø: 4 mm
Material: Chrom-Silizium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + brüniert
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX)
Produkt-Art: Sechsrund-Schraubendreher
Länge (Tiefe): 177 mm
Griff-Abmessungen: 97 mm
Hersteller-Nr.: T4877X10
EAN: 5013969978759

Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.