Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterseil (Ø x L) 8mm x 100m 20070 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polyesterseil
Polyesterseil
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20070
EAN/GTIN:
     4036911200709
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyesterseil (Ø x L) 8mm x 100m 20070 Weiß

Extrem robustes Seil aus PES, geflochten, nicht wie die meisten anderen Seile gedreht! PES-Seile haben gegenüber PP-Seilen und erst recht gegenüber Hanfseilen diverse Vorzüge, siehe unten. Ein ideales Allroundseil für Arbeit und Freizeit, Bau, Garten, Forst, Jagd, Boot usw. Als Spannseil, Kletterseil, Bootsseil, Ersatzseil für Flaschenzüge und vieles mehr geeignet.

Neuware aus laufender Produktion · Geflochtene Ausführung · Hochflexibel · Dehnbar · Verrottungsbeständig · Schweißbar, Schmelzpunkt 290 Grad (PP-Seile nur ca. 160 Grad) · Beständig gegen die meisten Säuren und Basen · Geringe Wasseraufnahme in nasser Umgebung, daher auch sehr gut als Bootsseil zu verwenden · Profi-Qualität: geeignet für den gewerblichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Werkstatt oder den professionellen Heimwerker · Rechnerische Bruchfestigkeit ca. 1.100 daN = 1.000 kg · Senkrechte einfache Belastung bei fünffacher Sicherheit ca. 200 kg · Bei siebenfacher Sicherheit ca. 140 kg · Bei Verwendung einer Rolle sogar 400 bzw. 280 kg.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Gewicht: 2900 g
Material: Polyester
Produkt-Art: Polyesterseil
Bruchlast (max.): 1100 daN
Länge (Tiefe): 100 m
Kategorie: Polyesterseil
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Hersteller-Nr.: 20070
EAN: 4036911200709

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,41*
€ 128,09*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,04*
€ 128,10*
Lager 1039
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 200,30*
€ 243,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,40*
€ 289,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,70*
€ 286,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,13*
€ 273,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,17*
€ 260,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,30*
€ 238,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 2,003* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.