| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910283778 Herst.-Nr.: 4-970-C EAN/GTIN: 4250838525572 |
| |
|
| | |
| Bernstein 4-970-C Bit-Set 47teilig inkl. Drehmoment-Adapter Eine Gesamtlösung für die Reparatur von: Smartphones, Tablets, Notebooks, Uhren und viele andere Anwendungen. Drehmoment von 0.5 - 0.6 Nm Kein Überdrehen. Wenn das Drehmoment erreicht ist, ertönt ein Klickgeräusch Die Grenze des Lösedrehmoments ist größer als das Anzugsdrehmoment, um sowohl das Werkzeug als auch die Schraube vor Beschädigungen zu schützen. Kategorie: Bit-Set Besonderheiten: inkl. Drehmoment-Adapter Produkt-Art: Bit-Set Hersteller-Nr.: 4-970-C EAN: 4250838525572 Lieferumfang: Bit-Satz mit Drehmoment-Adapter + magnetischer Bit-Schraubendreher aus Aluminium mit Drehkappe, 80 mm und Verlängerung, 110 mm, sowie Bit-Adapter 6,3 (1/4“)mm auf 4 mm (5/32“) + Schlitz 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 + Kreuzschlitz 000, 00, 0, 1 + Torx T3, T4, T5 + Torx Security T6, T7, T8, T9, T10, T15 + Dreieck 1.6, 2.0, 2.2, 2.3 + Tri-Point 0, 1 + Quadrat S0, S1 + Sechskant 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 + Pentalobe P2, P5, P6 + Steckschlüssel 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 + SIM-Eject-Bit.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,15* | € 96,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 73,36* | € 96,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 86,45* | € 114,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 168,03* | € 204,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 168,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|