Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KULT PRO Standmixer 1400W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMF
WMF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283876
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0416510011
EAN/GTIN:
     4211129132411
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Standmixer
glaskrug wmf
WMF KULT PRO Standmixer 1400W Silber

Leistung: 1.400 Watt
Geschwindigkeit 25.000 U/min
Glaskrug mit 1,8 l Fassungsvermögen

Angetrieben von 1.400 Watt Leistung und mit bis zu 25.000 U/min mixt und püriert das 4-flügelige Edelstahlmesser praktisch jede Zutat in Sekundenschnelle. Für Smoothies, Püree und Crushed Eis sind drei exakt arbeitende Automatik-Programme für eine optimale Zubereitung integriert. Die variable Geschwindigkeitseinstellung sowie die Pulse-Funktion ermöglichen präzises Mixen auf den gewünschten Punkt. Durch die praktische Nachfüllöffnung mit Dosierbecher können auch flüssige Zutaten direkt in den 1,8-Liter-Glaskrug eingefüllt werden, während der ergonomische Griff mit angenehmer Soft-Touch-Oberfläche maximalen Komfort bietet. Dank WMF Safety-Handling, der GS-zertifizierten Sicherheitsabschaltung, ist das Mixen nur bei geschlossenem Deckel und korrekt aufgesetztem Glaskrug möglich. Hochwertige Ausführung mit Gehäuse aus Cromargan® und LED-beleuchtetem Bedienfeld.

Gehäuse aus hochwertigem Cromargan®
Leistung: 1.400 Watt, 25.000 U/min, 315 km/h
WMF Safety-Handling: GS-zertifizierte Sicherheitsabschaltung ermöglicht Mixfunktion nur bei geschlossenem Deckel und richtig aufgesetztem Glaskrug
Glaskrug mit 1,8 l Fassungsvermögen
Nachfüllöffnung im Deckel mit integriertem Dosierbecher
Hochwertiges 4-flügliges Edelstahlmesser — herausnehmbar zur einfachen Reinigung
Leistungsstarker Motor mit variabler Geschwindigkeitseinstellung und Pulse Funktion
3 Automatik-Programme: Ice Crush, Smoothie, Püree
Bedienfeld mit LED-Beleuchtung
Ergonomischer Griff mit Soft-Touch für maximalen Komfort

Schaltstufen: 3
Fassungsvermögen: 1.8 l
Herstellerfarbe: Silber
Material: Edelstahl
Material (Behälter): Glas
Produkt-Art: Standmixer
Gewicht: 4.6 kg
Kategorie: Standmixer
Höhe: 435 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 225 mm
Breite: 220 mm
Leistung (Details): 1400 W
Hersteller-Nr.: 0416510011
EAN: 4211129132411

Lieferumfang:

Mixer + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: glas krug, glaskrug 1,8l, WMF, 0416510011, KULT PRO, Mixer, Küchenmixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 328,37*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 328,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.