Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liqui Moly SPECIAL TEC 5W-30 1164 Leichtlaufmotoröl 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liqui
Liqui
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284128
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4100420011641
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
Liqui Moly SPECIAL TEC 5W-30 1164 Leichtlaufmotoröl 5l

Besonders geeignet für Ford-Fahrzeuge bis Modelljahr 2008. Synthesetechnologie-Leichtlaufmotoröl. Sorgt für einen stabilen Schmierfilm. Reduziert den Kraftstoffverbrauch in einem der härtesten Verbrauchnormtests Europas (CEC-L-54-T-96/MB M 111) um mehr als 2,5?% gegenüber dem festgelegten Referenzöl. Verhindert die Bildung störender Ablagerungen. Für Fahrzeuge mit bewährter Motorentechnologie.

Inhalt: 5 l
Produkt-Art: Leichtlaufmotoröl
Kategorie: Leichtlaufmotoröl
Hersteller-Nr.: 1164
EAN: 4100420011641
Motoröl Freigaben: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, ILSAC GF-2

Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, 4100420011641, Liqui Moly, 1164, SPECIAL TEC 5W-30, Öl, Öle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 51,90*
1
€ 4,00*
ab € 44,73*
€ 58,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,60*
€ 58,48*
15 Tage
40
4
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 61,30*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 76,53*
€ 95,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 15,306* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.