| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910284135 Herst.-Nr.: 1151 EAN/GTIN: 4100420011511 |
| |
|
| | |
| Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 1151 Leichtlaufmotoröl 5l Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren Spezialentwicklung für VW, Audi, SEAT und SKODA Benzin- und Dieselfahrzeuge mit Wartungsintervallverlängerung (auch Pumpe-Düse-Motoren). Das vollsynthetische Leichtlaufmotoröl der Longlife 2 Generation sorgt für eine ausgezeichnete Motorsauberkeit. Übertrifft die hohen Testanforderungen aus dem Hause Volkswagen. Reduziert den Kraftstoffverbrauch in einem der härtesten Verbrauchnormtests Europas (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) um mehr als 2,5 % gegenüber dem festgelegten Referenzöl. Durch die schnelle Durchölung wird der Motor bei Start- und Warmlaufphase hervorragend vor Verschleiß geschützt. Inhalt: 5 l Produkt-Art: Leichtlaufmotoröl Kategorie: Leichtlaufmotoröl Hersteller-Nr.: 1151 EAN: 4100420011511 Motoröl Freigaben: ACEA A1, ACEA A5, ACEA B1, ACEA B5, VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4100420011511, Liqui Moly, 1151, Synthoil Longtime Plus 0W-30, Öl, Öle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 76,20* | € 84,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 73,65* | € 92,25* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 71,53* | € 92,27* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 105,26* | € 127,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 21,052* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|