Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1516430050 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 Buchse, gewinkelt, Stecker, gerade 5.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285223
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     C668181
EAN/GTIN:
     4050118516951
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Industrial Ethernet Kabel
Weidmüller 1516430050 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 Buchse, gewinkelt, Stecker, gerade 5.00m Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Bauform: Buchse, gewinkelt + Stecker, gerade
Anschlussseite A: M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 4
Kabellänge: 5.00 m
Mantelmaterial: PVC
Nennspannung: 600 V
Herstellerfarbe: Grün
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kabelfarbe: Grün
Kodierung: D
max. Querschnitt: 0.36 mm²
Schutzart: IP67
Besonderheiten: flammwidrig
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Typ: IE-C5DS4VG0050MSAMCS-E
Herst.-Teilenr.: 1516430050
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 1516430050
EAN: 4050118516951

Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 4g4, Weidmüller, 1516430050, IE-C5DS4VG0050MSAMCS-E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,21*
€ 58,58*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,03*
€ 59,58*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,67*
€ 60,58*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,77*
€ 131,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.