Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon C220 Klapp-Handy Schwarz, Lack-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon
Beafon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285502
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     C675761
EAN/GTIN:
     9120042772503
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Beafon C220 Klapp-Handy Schwarz, Lack-Schwarz

Kamera
Kontrastreiches Farbdisplay
Bluetooth
Wecker

Große Komfortfunktionen verpackt in feinster Hülle. In der Farbe Lack schwarz zeigt sich Modell C220 von seiner besten Seite. Mit hochwertigen Materialien und hochwertigen Komfortmerkmalen wird dieses Einsteigermodell zu einem wahren Handschmeichler. So verfügt dieses Modell neben einer Kamera für Schnappschüsse über weitere wichtigen Funktionen wie ein SD Micro Kartenslot, Bluetooth Kalender, Wecker, Radio etc. Aber auch mit seinem großen Telefonbuch von bis zu 300 Kontakte haben Sie immer alles im Blick.

FM Radio
Telefonbuch für bis zu 300 Kontakte
Taschenrechner
Kalender
MMS / SMS
Freisprechfunktion

Modell: C220
Display (Zoll): 1.7 Zoll
Integrierte Kamera: Ja
Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 16 GB)
Bluetooth®: Ja
WLAN: Nein
Max. Gesprächszeit: 5 h
StandBy max.: 165 h
Herstellerfarbe: Schwarz + Lack-Schwarz
Gewicht: 82 g
GSM-Frequenz: 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Vertrag: Ohne Vertrag, frei für alle Netze
Länge (Tiefe): 19.8 mm
Höhe: 100.5 mm
SIM-Karten-Technologie: Single-SIM
SIM-Karten-Format: Mini SIM
Breite: 47 mm
Produkt-Art: Klapp-Handy
Display-Auflösung: 160 x 128 Pixel
DLNA-fähig: Nein
Übertragungsstandard: GSM/2G
GPS integriert: Nein
Akku-Kapazität: 800 mAh
Hybrid-Slot: Nein
Glonass integriert: Nein
Technologie: Li-Ion
NFC (Near Field Communication): Nein
Display (cm): 4.3 cm
Farbe: schwarz
Kategorie: Klapp-Handy
Hersteller-Nr.: C220-BK
EAN: 9120042772503

Lieferumfang:

Beafon C220 + Akku + Ladegerät + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy beafon, großtastenhandy, beafon, C220-BK, C220, handy ohne vertrag, handys ohne vertrag, A0-28
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 27,49*
€ 35,40*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 35,41*
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 40,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,04*
€ 43,33*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,05*
€ 79,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.