Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21469 Multiklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285544
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21469
EAN/GTIN:
     4056929214697
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
21469
A0-20
Mantona 21469 Multiklemme

Universelles Hilfsmittel im Foto- VideobereichDiese Arca Swiss Schnellwechselklemme ist ein sehr praktisches Hilfsmittel für viele Anwendungen im Foto- und Videobereich. Die Klemme kann einfach und schnell auf so gut wie jedem Stativ, Halter oder einer Klemme mit einer ? oder 3/8 Zoll Gewindeschraube befestigt werden. Dabei ist es egal, ob Sie z.B. einen bestehenden Kugelkopf mit einem Arca-Swiss Schnellwechselsystem ausstatten möchten oder nachträglich eine simple Rohrhalterung, die vorher lediglich über einen ? Zoll Gewindeanschluß verfügte, mit diesem praktischen Features aufwerten möchten. Dank dieser Klemme steht Ihnen nach einem Umbau ein hochwertiges und passgenaues, Arca Swiss kompatibles Schnellwechselsystem für viele Anwendungen zur Verfügung. Die Klemme ist universell einsetzbar auf Stativen, Stativköpfen, Klemmen, Halterungen, Griffen mit 3/8 oder ? Zoll Gewindebolzen. Arca-Swiss kompatible SchnellwechselklemmeDiese Klemme bietet ein Arca Swiss kompatibles Schnellwechselsystem. Die Schnellwechselklemme besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und wird per CNC Technologie gefräst und anschließend schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine extrem kratzfeste Oberfläche. Die seitlich angebrachten Mittenmarkierungen erleichtern die genaue Ausrichtung einer Schnellwechselplatte und gewährleisten eine komfortable Bedienung. In die Klemme sind zwei Nuten eingelassen, diese sind auf die standardisierten Fallsicherungsstifte von Arca-Swiss kompatiblen Schnellwechselplatten abgestimmt. Somit sind alle gängigen Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselplatten für die Verwendung mit dieser Klemme geeignet. Die Schnellwechselplatte ist mit einer 3/8 Zoll Gewindebohrung versehen. Mithilfe dieser Bohrung kann die Klemme auf Kugelköpfen, Stativköpfen oder Neigern befestigt werden. Ein Gewindeadapter von 3/8 auf ? Zoll ist im Lieferumfang enthalten. Somit kann die Klemme auch an ? Zoll Schrauben verschraubt werden. Die Klemme ist kompatibel mit sämtlichen Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselplatten von mantona und selbstverständlich auch geeignet für entsprechende Platten anderer Hersteller. Features: Voll Arca-Swiss kompatibel und hochpräzise gefertigtHochfeste und leichte Aluminiumlegierung, CNC gefräst und schwarzeloxiertInkl. zwei Wasserwaagen und einer DosenlibelleMit praktischer Mittenmarkierung zur schnellen und genauen JustierungLänge Klemme: 50 mmBreite Klemme ohne Verschlußknopf: 48 mmHöhe: 16 mmBreite inkl. Verschlußknopf: 78 mmKlemmbereich, geeignet für Arca Swiss Schnellwechselplatten von 36 bis48 mm BreiteGewicht: 88 GrammFarbe: SchwarzInkl. 1/4 auf 3/8 Zoll Gewindeadapter

Klemme, Adapterbasis für Arca-Swiss kompatible Schnellwechselplatten von 36 bis 48 mmUniverselle Klemme zur Befestigung an 1/4 oder 3/8 Zoll SchraubenCNC gefräst und aus schwarz eloxiertem AluminiumMit praktischer Mittenmarkierung zur genauen Ausrichtung Ihrer SchnellwechselplatteVerriegelungsknopf mit Gummierung und Dosenlibelle2 Wasserwaagen, 1 Dosenlibelle und Fallsicherungsnuten integriertAbmessungen: 78 x 50 x 16 mm, Gewicht: 88 GrammBefestigung per 3/8 oder ? Zoll Gewinde, inkl. Gewindeadapter

Lieferumfang:

1x mantona Arca Swiss Base Klemme ASC-501x Gewindeadapter 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
723
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,71*
€ 3,50*
ab € 21,91*
€ 30,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,21*
€ 42,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.