Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21706 Studioblitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285546
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21706
EAN/GTIN:
     4056929217063
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21706
A0-20
Walimex Pro 21706 Studioblitz

Leicht und mobil Warum bietet Walimex pro eine Erweiterung für den Akkublitz Flash2Go an? Um Ihnen das Shooting flexibler und leichter zu machen. Im typischen Einsatz wird der Flash2Go Blitz aufgesetzt auf ein Lampenstativ. Positionsveränderungen der Blitzleuchte sind damit immer mit, vor allem zeitlichen Aufwand, verbunden. Einfacher ist es die Blitzlampe direkt in den Händen zu halten und flexibel die gewünschte Position einzunehmen. Auf Dauer wird aber selbst ein nur wenige Kilo schwerer Studio-Akkublitz anstrengend zu tragen. Hier hilft es, sich den Walimex pro Studio-Akkublitz Flash2Go mit der passenden Tasche umzuhängen und mit Hilfe des Handblitzes zu arbeiten. So hält man nur noch einen kleinen Teil des Gewichts direkt in den Händen. Die Steuerung und Ladeleistung übernimmt weiterhin der Flash2Go Akkublitz, so dass der volle Funktionsumfang erhalten bleibt. Lediglich die Blitzröhre wird dank der Erweiterung mobil und deutlich flexibler. Der Umbau ist denkbar einfach. Es muss lediglich die plug-in Blitzröhre vom Blitz gelöst und auf den Handgriff aufgesteckt werden. Dann das Kabel des Handgriffs an den Blitz anschließen und im Nu ist maximale Flexibilität erreicht. Zum bequemem Tragen und Bedienen des Studio-Akkublitzes Flash2Go 600 TTL im Einsatz mit dem Handblitz H600 empfehlen wir die Walimex pro Umhängetasche für Akkublitz Flash2Go (Art.Nr. 21710).

Erweiterung zum Studio-Akkublitz Flash2Go 600 TTL für mehr Mobilität Einfacher Umbau Ideal für outdoor und indoor Fotografie Mit Bowens Bajonett Anschluss

Höhe: 250 mm
Länge (Tiefe): 130 mm
Breite: 100 mm
Kategorie: Studioblitz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Studioblitz
Hersteller-Nr.: 21706
EAN: 4056929217063
Produktfarbe: Schwarz
1100 g

Lieferumfang:

1x Handblitz H600 mit 2,5m Verlängerungskabel

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 85,23*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 163,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.